Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Müslischale 16cm Trend Colour Moss Green aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Müslischale 16cm Trend Colour Moss Green aus Porzellan
Thomas Müslischale 16cm Trend Colour Moss Green aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5173
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11400-401922-15266
EAN/GTIN:
     4012436522687
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Thomas Müslischale 16cm Trend Colour Moss Green aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
15.70 cm
Breite:
15.70 cm
Höhe:
6.80 cm
Durchmesser:
15.70 cm
Gewicht:
0.35 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thomas mueslischale, müslischale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,989*
€ 13,019*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 81,61002*
€ 101,36004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,019*
€ 15,493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,549*
€ 14,933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,189*
€ 14,505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,989*
€ 11,887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,114* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.