Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Müslischale 13cm Thomas Nature Leaf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Müslischale 13cm Thomas Nature Leaf
Thomas Müslischale 13cm Thomas Nature Leaf
Artikel-Nr.:
     2813-390-5184
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21730-227072-60720
EAN/GTIN:
     4012436517461
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Thomas Müslischale 13cm Thomas Nature Leaf

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
grün
Länge:
13.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
7.10 cm
Durchmesser:
13.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thomas mueslischale, müslischale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,723*
€ 10,153*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 13,18*
€ 13,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,153*
€ 12,082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,753*
€ 11,606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,403*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,723*
€ 9,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,918* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.