Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Müslischale 13cm Thomas Clay Rust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Müslischale 13cm Thomas Clay Rust
Thomas Müslischale 13cm Thomas Clay Rust
Artikel-Nr.:
     2813-390-5188
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227078-60720
EAN/GTIN:
     4012436526814
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Thomas Müslischale 13cm Thomas Clay Rust

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
braun
Länge:
13.40 cm
Breite:
13.40 cm
Höhe:
7.10 cm
Durchmesser:
13.40 cm
Gewicht:
0.35 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thomas mueslischale, müslischale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.