Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Cappuccino-Untertas. Thomas Nature Water


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Cappuccino-Untertas. Thomas Nature Water
Thomas Cappuccino-Untertas. Thomas Nature Water
Artikel-Nr.:
     2813-390-5191
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21730-227071-64766
EAN/GTIN:
     4012436517553
Thomas Cappuccino-Untertas. Thomas Nature Water

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
blau
Länge:
16.40 cm
Breite:
16.40 cm
Höhe:
2.70 cm
Durchmesser:
16.40 cm
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,679*
€ 8,769*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 11,30*
€ 11,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,769*
€ 10,435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,449*
€ 10,054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,069*
€ 9,602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,679*
€ 7,948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,614* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.