Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Schale 20x10cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Schale 20x10cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan
Rosenthal Schale 20x10cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5249
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-405161-15287
EAN/GTIN:
     4012438549958
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale
Rosenthal Schale 20x10cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
20.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
1.80 cm
Durchmesser:
21.80 cm
Gewicht:
0.21 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 13,03*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 108,00*
€ 108,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.