Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Bowl 12cm Junto Rose Quartz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Bowl 12cm Junto Rose Quartz
Rosenthal Bowl 12cm Junto Rose Quartz
Rosenthal Bowl 12cm Junto Rose Quartz
Artikel-Nr.:
     2813-390-5283
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     21540-405254-60712
EAN/GTIN:
     4012438557823
Rosenthal Bowl 12cm Junto Rose Quartz

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
rosa
Länge:
12.00 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
4.50 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 9,04*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 58,24002*
€ 73,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.