Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Schüssel 24cm Thomas Clay Rust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Schüssel 24cm Thomas Clay Rust
Thomas Schüssel 24cm Thomas Clay Rust
Artikel-Nr.:
     2813-390-5381
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227078-63124
EAN/GTIN:
     4012436526838
Suchbegriffe:
Keramik-Schale
Keramik-Schüssel
Keramikschale
Keramikschälchen
Thomas Schüssel 24cm Thomas Clay Rust

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
braun
Länge:
24.30 cm
Breite:
24.30 cm
Höhe:
11.10 cm
Durchmesser:
24.30 cm
Gewicht:
1.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.