Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Schüssel 23cm Loft by Rosenthal Colour - Ice Blue aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Schüssel 23cm Loft by Rosenthal Colour - Ice Blue aus Porzellan
Thomas Schüssel 23cm Loft by Rosenthal Colour - Ice Blue aus Porzellan
Thomas Schüssel 23cm Loft by Rosenthal Colour - Ice Blue aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5387
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11900-401918-13123
EAN/GTIN:
     4012436521833
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Thomas Schüssel 23cm Loft by Rosenthal Colour - Ice Blue aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
1.09 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,34*
€ 35,05*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,15*
€ 36,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.