Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teekanne 6 Personen Deckel Junto Soft Shell aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Teekanne 6 Personen Deckel Junto Soft Shell aus Porzellan
Rosenthal Teekanne 6 Personen Deckel Junto Soft Shell aus Porzellan
Rosenthal Teekanne 6 Personen Deckel Junto Soft Shell aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5399
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10540-405207-14232
EAN/GTIN:
     4012438559391
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
teekanne
Rosenthal Teekanne 6 Personen Deckel Junto Soft Shell aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
8.50 cm
Breite:
5.50 cm
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
8.50 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 28,70*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,75*
€ 31,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.