Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teekanne 6 Personen Unterteil Junto Soft Shell aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Teekanne 6 Personen Unterteil Junto Soft Shell aus Porzellan
Rosenthal Teekanne 6 Personen Unterteil Junto Soft Shell aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5400
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10540-405207-14231
EAN/GTIN:
     4012438559384
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
teekanne
Rosenthal Teekanne 6 Personen Unterteil Junto Soft Shell aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
16.80 cm
Breite:
14.50 cm
Höhe:
23.50 cm
Durchmesser:
16.80 cm
Gewicht:
0.76 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,68*
€ 107,78*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,25*
€ 110,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.