Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teekanne 6 Personen Junto Soft Shell aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Teekanne 6 Personen Junto Soft Shell aus Porzellan
Rosenthal Teekanne 6 Personen Junto Soft Shell aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5401
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10540-405207-14230
EAN/GTIN:
     4012438559377
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
teekanne
Rosenthal Teekanne 6 Personen Junto Soft Shell aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
16.80 cm
Breite:
14.50 cm
Höhe:
23.50 cm
Durchmesser:
16.80 cm
Gewicht:
0.83 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,32*
€ 127,59*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 131,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.