Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Platzteller 33cm Rosenthal Heritage Turandot blue aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Platzteller 33cm Rosenthal Heritage Turandot blue aus Porzellan
Rosenthal Platzteller 33cm Rosenthal Heritage Turandot blue aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5422
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10460-404312-10263
EAN/GTIN:
     4012438551364
Suchbegriffe:
Platz-Teller
Platzteller
platzteller 33cm
platzteller
Rosenthal Platzteller 33cm Rosenthal Heritage Turandot blue aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
32.90 cm
Breite:
32.90 cm
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
32.90 cm
Gewicht:
1.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: platzteller porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,51*
€ 85,52*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 70,79*
€ 88,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.