Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Weiss Giesser 0,03 Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trend Weiss Giesser 0,03 Made in Germany
Trend Weiss Giesser 0,03 Made in Germany
Artikel-Nr.:
     2813-390-913
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10400-800001-34403
EAN/GTIN:
     4012437116502
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Trend Weiss Giesser 0,03
Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
4.50 cm
Durchmesser:
5.00 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,793*
€ 7,893*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,42002*
€ 38,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,893*
€ 9,393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,613*
€ 9,059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,393*
€ 8,798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,793*
€ 6,894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
10400-800001-34654
ab € 12,809*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.