Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Golden Brocade Teller fl. 17 Fahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Golden Brocade Teller fl. 17 Fahne
Epoque Golden Brocade Teller fl. 17 Fahne
Artikel-Nr.:
     2813-390-925
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-304112-31117
EAN/GTIN:
     4012439023303
Epoque Golden Brocade Teller fl. 17 Fahne

Weitere Informationen:
Länge:
17.40 cm
Breite:
17.40 cm
Höhe:
2.10 cm
Durchmesser:
17.40 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,151*
€ 15,651*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 84,35004*
€ 104,33004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,651*
€ 18,625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,961*
€ 17,804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,751*
€ 17,554
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,151*
€ 14,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 93,906* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.