Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Golden Brocade Kaka Untert 0,30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Golden Brocade Kaka Untert 0,30
Epoque Golden Brocade Kaka Untert 0,30
Artikel-Nr.:
     2813-390-940
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-304112-34001
EAN/GTIN:
     4012439023518
Epoque Golden Brocade Kaka Untert 0,30

Weitere Informationen:
Länge:
12.70 cm
Breite:
8.10 cm
Höhe:
10.50 cm
Durchmesser:
12.70 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,485*
€ 33,845*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,81*
€ 196,01004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,845*
€ 40,276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,615*
€ 40,002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,915*
€ 39,169
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,485*
€ 32,707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 203,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.