Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Golden Brocade Giesser 0,15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Golden Brocade Giesser 0,15
Epoque Golden Brocade Giesser 0,15
Artikel-Nr.:
     2813-390-951
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-304112-34415
EAN/GTIN:
     4012439023693
Epoque Golden Brocade Giesser 0,15

Weitere Informationen:
Länge:
10.90 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
5.80 cm
Durchmesser:
10.90 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,517*
€ 27,137*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 125,66004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,137*
€ 32,293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,357*
€ 31,365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,987*
€ 30,925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,517*
€ 25,605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 162,822* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.