Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Golden Brocade Untere 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Golden Brocade Untere 14 cm
Epoque Golden Brocade Untere 14 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-954
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-304112-34631
EAN/GTIN:
     4012439023792
Epoque Golden Brocade Untere 14 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,059*
€ 11,879*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 60,31002*
€ 76,16004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,879*
€ 14,136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,349*
€ 13,505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,929*
€ 13,006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,059*
€ 10,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,274* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.