Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Kerzenhalter Bliss 200 x 120 mm, gold, Metall


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Kerzenhalter Bliss 200 x 120 mm, gold, Metall
DUNI Kerzenhalter Bliss 200 x 120 mm, gold, Metall
Artikel-Nr.:
     2813-391-2281
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     183192
EAN/GTIN:
     7321031831924
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
DUNI Kerzenhalter Bliss 200 x 120 mm, gold, Metall


Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: duni kerzenhalter, kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,64375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.