Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Dunicel-Tischsets 30 x 40 cm, Raya kiwi


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Dunicel-Tischsets 30 x 40 cm, Raya kiwi
DUNI Dunicel-Tischsets 30 x 40 cm, Raya kiwi
Artikel-Nr.:
     2813-391-2645
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186523
EAN/GTIN:
     7321031865233
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
duni tischset kiwi
DUNI Dunicel-Tischsets 30 x 40 cm, Raya kiwi


Weitere Informationen:
Länge:
40.70 cm
Breite:
31.00 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
1.45 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen duni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,02667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,68*
€ 54,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,85*
€ 53,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,12*
€ 51,31
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 36,16*
€ 43,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.