Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Papier-Tischsets 30 x 40 cm, kiwi


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Papier-Tischsets 30 x 40 cm, kiwi
DUNI Papier-Tischsets 30 x 40 cm, kiwi
Artikel-Nr.:
     2813-391-2664
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     183646
EAN/GTIN:
     7321031836462
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
duni tischset kiwi
DUNI Papier-Tischsets 30 x 40 cm, kiwi


Weitere Informationen:
Länge:
41.30 cm
Breite:
31.50 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
2.51 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen duni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,38*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,89667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 68,44*
€ 81,44
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 68,28*
€ 81,25
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 66,45*
€ 79,08
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 63,43*
€ 75,48
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 53,38*
€ 63,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.