Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Papier-Tischsets 30 x 40 cm, Raya kiwi


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Papier-Tischsets 30 x 40 cm, Raya kiwi
DUNI Papier-Tischsets 30 x 40 cm, Raya kiwi
Artikel-Nr.:
     2813-391-2682
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186528
EAN/GTIN:
     7321031865288
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
duni tischset kiwi
DUNI Papier-Tischsets 30 x 40 cm, Raya kiwi


Weitere Informationen:
Länge:
40.50 cm
Breite:
30.30 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
1.88 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen duni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,71834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.