Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Triple Wall Becher 35 cl Braun, 360 Stk/Krt (12 x 30 Stk) Unsere


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Triple Wall Becher 35 cl Braun, 360 Stk/Krt (12 x 30 Stk) Unsere
Duni Triple Wall Becher 35 cl Braun, 360 Stk/Krt (12 x 30 Stk) Unsere
Artikel-Nr.:
     2813-391-2976
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     198572
EAN/GTIN:
     7321031985726
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Duni Triple Wall Becher 35 cl Braun, 360 Stk/Krt (12 x 30 Stk)
Unsere dreiwandigen Pappbecher werden aus Papier hergestellt, das aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt, und sind mit einer Beschichtung aus pflanzlichem PLA versehen. Die geriffelte Struktur hält Getränke länger warm und schützt Hände vor sehr heißem Kaffee oder Tee. Sie sind industriell kompostierbar und entsprechend zertifiziert.

- Becher und CPLA-Deckel aus nachwachsendem Material
- Becher mit biobasierter Laminierung

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton, beschichtet
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
10.80 cm
Gewicht:
0.02 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 360 Stück (ab € 0,23545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,22*
€ 129,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,68*
€ 129,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,57*
€ 125,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,63*
€ 120,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,76*
€ 100,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.