| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-3001 Herst.-Nr.: 155055 EAN/GTIN: 7321031550559 |
|
|
| | |
| Duni PP-Schale Take-away 250 x 159 x 45 mm Weiß 2-Teilung, 246 Stk/Krt (1 x 246 Stk) Das versiegelbare PP Take-Away-Schalen Sortiment besticht durch das einzigartige und klassische Design. Erhältlich in verschiedenen Größen und Fachgrößen, Aufteilungen und Farben, kann es für alle Arten von warmen und kalten Speisen in kleinen und großen Portionen verwendet werden. Je nach Bedarf können die Schalen entweder mit einer Siegelfolie versiegelt oder mit einem Deckel verschlossen werden. Die Schalen sind auch für MAP geeignet - für eine längere Haltbarkeit Ihrer Speisen und der Verringerung von Foodwaste.
- Schalen mit unserem einzigartigen Duniform-Konzept versiegelbar - Schalen geeignet für Modified Atmosphere Packaging (MAP) - Deckel mit hervorragender Stapelbarkeit
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 25.00 cm | Breite: | 15.90 cm | Höhe: | 4.50 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| |