Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einwegbesteckset
>
Artikel
Duni Messer, Gabel, Pfeffer/Salz, braune Serviette 16/16,5 cm Natürlich, 250
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-391-3027
Hersteller:
Duni
Herst.-Nr.:
195922
EAN/GTIN:
7321031959222
Suchbegriffe:
Einweg-Besteck-Set
Einweg-Besteckset
Einwegbesteck-Set
Einwegbesteckset
Duni Messer, Gabel, Pfeffer/Salz, braune Serviette 16/16,5 cm Natürlich, 250 Stk/Krt (250 x 1 Stk)
Für eine hygienisch sichere und ideale Bestecklösung für unterwegs bieten wir ein vielseitiges Sortiment an Holzbestecken in verschiedenen Ausführungen an, darunter auch Sets mit FSC™-zertifizierten Zelltuchservietten und Salz- und Pfeffertütchen, die allesamt in FSC™-zertifiziertem Papier verpackt sind. Das Besteck besteht aus FSC™-zertifiziertem Birkenholz und ist für ein angenehmes Mundgefühl mit einer dünnen Schicht Carnaubawachs beschichtet, das vegan und geschmacksneutral ist und umweltschonend geerntet wird.
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen.
- Aus FSC™-zertifiziertem Material
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
20.50 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
1.00 cm
... >
Besteck & Geschirr
>
Mehr Besteck / Spezialteile
>
Besteck Einweg
... >
Besteck & Geschirr
>
weitere Geschirr-Artikel
>
Einweg Geschirr
Weitere Suchbegriffe:
Einwegbesteckset Holz
,
einweg besteck set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,12*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,35648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,84*
€ 131,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,72*
€ 131,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,28*
€ 128,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,22*
€ 125,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,12*
€ 106,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen