| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-391-3029 Herst.-Nr.: 198571 EAN/GTIN: 7321031985719 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duni Triple Wall Becher 24 cl Braun, 500 Stk/Krt (20 x 25 Stk) Unsere dreiwandigen Pappbecher werden aus Papier hergestellt, das aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt, und sind mit einer Beschichtung aus pflanzlichem PLA versehen. Die geriffelte Struktur hält Getränke länger warm und schützt Hände vor sehr heißem Kaffee oder Tee. Sie sind industriell kompostierbar und entsprechend zertifiziert.
- Becher und CPLA-Deckel aus nachwachsendem Material - Becher mit biobasierter Laminierung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Pappe/Karton, beschichtet | Länge: | 8.00 cm | Breite: | 8.00 cm | Höhe: | 9.40 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Einweg-Dessertschale, Einweg-Salatschale, Einwegdessertschale, Einwegsalatschale, Salatbox, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, pappbecher 240ml, hartpapier becher, pappbecher kompostierbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |