| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-391-3139 Herst.-Nr.: 194777 EAN/GTIN: 7321031947779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duni Take-Away-Tasche 240 x 170 x 290 mm Braun, 250 Stk/Krt (1 x 250 Stk) Inspiriert modischen Foldbag-Rucksäcken und mit dem Ziel, den Planeten zu schützen, haben wir die recycelbare Foldbag Take Away-Tasche entwickelt. Aus FSC™-zertifiziertem Papier hergestellt, schützt sie Take Away-Speisen auf frische und hygienische Weise und trägt gleichzeitig zum Schutz der Ressourcen unseres Planeten bei. Erhältlich in mehreren praktischen Größen und optimal auf unsere Take-Away-Verpackungskonzepte abgestimmt, machen sie den Transport Ihrer Lebensmittel bequem und sicher.
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. - Aus FSC™-zertifiziertem Material
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Papier | Länge: | 24.00 cm | Breite: | 17.00 cm | Höhe: | 29.00 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |