| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-391-3185 Herst.-Nr.: 194784 EAN/GTIN: 7321031947847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duni Take-Away-Tasche 15 l Braun, 200 Stk/Krt (1 x 200 Stk) Unsere Papiertüten vereinen Hygiene und Nachhaltigkeit. Hergestellt aus FSC™-zertifiziertem Papier und in verschiedenen praktischen Größen erhältlich.
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. - Aus FSC™-zertifiziertem Material
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Papier | Länge: | 36.00 cm | Breite: | 17.00 cm | Höhe: | 25.70 cm | Gewicht: | 0.04 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |