| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-391-3212 Herst.-Nr.: 193512 EAN/GTIN: 7321031935127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duni Suppenbecher Ø 18 cm Weiß, 1000 Stk/Krt (20 x 50 Stk) Unsere beschichteten Pappteller und -schalen werden aus kompostierbarem, FSC™-zertifiziertem Karton hergestellt und können sowohl für kalte als auch für warme Speisen bis 80 Grad verwendet werden. Mit einer wasserbasierten Beschichtung sind sie die perfekte nachhaltige und zugleich fettbeständige Tellerlösung für ein schnelles Mittagessen, die größere Catering-Veranstaltung oder ein Picknick im Freien.
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. - Aus FSC™-zertifiziertem Material
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Pappe/Karton, beschichtet | Länge: | 19.30 cm | Breite: | 19.30 cm | Höhe: | 3.00 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |