Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Duni Take-Away-Tasche 15 l Weiß, 200 Stk/Krt (1 x 200 Stk) Unsere Papiertüten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Take-Away-Tasche 15 l Weiß, 200 Stk/Krt (1 x 200 Stk) Unsere Papiertüten
Duni Take-Away-Tasche 15 l Weiß, 200 Stk/Krt (1 x 200 Stk) Unsere Papiertüten
Artikel-Nr.:
     2813-391-3216
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     194785
EAN/GTIN:
     7321031947854
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
papiertaschen weiss
Duni Take-Away-Tasche 15 l Weiß, 200 Stk/Krt (1 x 200 Stk)
Unsere Papiertüten vereinen Hygiene und Nachhaltigkeit. Hergestellt aus FSC™-zertifiziertem Papier und in verschiedenen praktischen Größen erhältlich.

- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen.
- Aus FSC™-zertifiziertem Material

Weitere Informationen:
Material:
Papier
Länge:
36.00 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
25.70 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: papiertasche, duni papiertüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,68225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,59*
€ 203,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,77*
€ 202,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,20*
€ 188,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,86*
€ 179,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,45*
€ 162,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.