Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Thank You Becher 12 cl Bunt, 1620 Stk/Krt (36 x 45 Stk) Unsere Thank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Thank You Becher 12 cl Bunt, 1620 Stk/Krt (36 x 45 Stk) Unsere Thank
Duni Thank You Becher 12 cl Bunt, 1620 Stk/Krt (36 x 45 Stk) Unsere Thank
Artikel-Nr.:
     2813-391-3237
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     170633
EAN/GTIN:
     7321031706338
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Duni Thank You Becher 12 cl Bunt, 1620 Stk/Krt (36 x 45 Stk)
Unsere Thank You-Pappbecher werden aus Papier hergestellt, das aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Die Beschichtung besteht aus pflanzlichem PLA. Auf dem Becher ist eine starke Botschaft aufgedruckt, die dem Verbraucher für seine nachhaltige Entscheidung dankt. Sie sind industriell kompostierbar und entsprechend zertifiziert.

- Becher und CPLA-Deckel aus nachwachsendem Material
- Becher mit biobasierter Laminierung

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton, beschichtet
Länge:
6.30 cm
Breite:
6.30 cm
Höhe:
6.40 cm
Gewicht:
0.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.620 Stück (ab € 0,08115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,35*
€ 197,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,42*
€ 196,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,58*
€ 192,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,78*
€ 180,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,45*
€ 156,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.