Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Take-Away-Tasche 32 x 21 x 34 cm Braun, 250 Stk/Krt (1 x 250 Stk)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Take-Away-Tasche 32 x 21 x 34 cm Braun, 250 Stk/Krt (1 x 250 Stk)
Duni Take-Away-Tasche 32 x 21 x 34 cm Braun, 250 Stk/Krt (1 x 250 Stk)
Artikel-Nr.:
     2813-391-3292
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     194778
EAN/GTIN:
     7321031947786
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Duni Take-Away-Tasche 32 x 21 x 34 cm Braun, 250 Stk/Krt (1 x 250 Stk)
Inspiriert modischen Foldbag-Rucksäcken und mit dem Ziel, den Planeten zu schützen, haben wir die recycelbare Foldbag Take Away-Tasche entwickelt. Aus FSC™-zertifiziertem Papier hergestellt, schützt sie Take Away-Speisen auf frische und hygienische Weise und trägt gleichzeitig zum Schutz der Ressourcen unseres Planeten bei. Erhältlich in mehreren praktischen Größen und optimal auf unsere Take-Away-Verpackungskonzepte abgestimmt, machen sie den Transport Ihrer Lebensmittel bequem und sicher.

- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen.
- Aus FSC™-zertifiziertem Material

Weitere Informationen:
Material:
Papier
Länge:
32.00 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
34.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,6342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,92*
€ 233,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,85*
€ 231,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,43*
€ 226,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,99*
€ 221,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,55*
€ 188,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.