Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Bagasse Schale 47 cl Weiß ungeteilt, 350 Stk/Krt (10 x 35 Stk) Unser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Bagasse Schale 47 cl Weiß ungeteilt, 350 Stk/Krt (10 x 35 Stk) Unser
Duni Bagasse Schale 47 cl Weiß ungeteilt, 350 Stk/Krt (10 x 35 Stk) Unser
Artikel-Nr.:
     2813-391-3407
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     188072
EAN/GTIN:
     7321031880724
Duni Bagasse Schale 47 cl Weiß ungeteilt, 350 Stk/Krt (10 x 35 Stk)
Unser einzigartiges Amazonica-Konzept, eine Zusammenarbeit mit dem Designduo Bernadotte und Kylberg, zeigt, dass Nachhaltigkeit und Premium-Design Hand in Hand gehen können. Aus kompostierbaren Zuckerrohrfasern hergestellt, kombinieren unsere Amazonica-Teller ein schönes Design mit den Materialien der Natur und zelebrieren Essen, Form und Funktion.

- Industriell kompostierbar
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen.

Weitere Informationen:
Länge:
11.20 cm
Breite:
11.20 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,46183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,40*
€ 236,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,94*
€ 235,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,57*
€ 229,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,79*
€ 217,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,64*
€ 192,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.