Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Art Series Becher 35 cl Bunt, 1000 Stk/Krt (20 x 50 Stk) Unsere Art


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Art Series Becher 35 cl Bunt, 1000 Stk/Krt (20 x 50 Stk) Unsere Art
Duni Art Series Becher 35 cl Bunt, 1000 Stk/Krt (20 x 50 Stk) Unsere Art
Artikel-Nr.:
     2813-391-3408
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     191952
EAN/GTIN:
     7321031919523
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Duni Art Series Becher 35 cl Bunt, 1000 Stk/Krt (20 x 50 Stk)
Unsere Art Series-Becher wurden mit Blick auf den Planeten und die Kunstszene entworfen und zeigen eindrucksvolle Kunstwerke rund um das Thema Nachhaltigkeit. Die Motive werden regelmäßig aktualisiert und neue Themen und Künstler aus aller Welt vorgestellt. Sie werden aus Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt und sind mit einem Biokunststoff auf Pflanzenbasis (PLA) beschichtet. Sie sind industriell kompostierbar und entsprechend zertifiziert.

- Becher und CPLA-Deckel aus nachwachsendem Material
- Becher mit biobasierter Laminierung

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton, beschichtet
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,96*
€ 284,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,56*
€ 282,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,69*
€ 273,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,19*
€ 262,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,70*
€ 226,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.