| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-391-3414 Herst.-Nr.: 194837 EAN/GTIN: 7321031818222 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duni Piatto Bagasse 175 x 104 x 35 mm Weiß, 385 Stk/Krt (11 x 35 Stk) Unsere kristallklaren Duni Amuse-bouche®-Lösungen unterstreichen die Schönheit Ihrer kulinarischen Kreationen und ermöglichen eine perfekte Speisenpräsentation. Und nicht nur das... Das Design der Behälter ist auch besonders praktisch und vereinfacht das Handling. Dank der Portionsgrößen haben Sie den Überblick, was Ihre Gäste essen - und können schneller servieren und abräumen. Das Ergebnis? Sie können förmlich das Funkeln in den Augen Ihrer Gäste sehen, während Sie Ihre Leckereien servieren.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 18 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |