Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Becher Café Flower mit Henkel 20 cl Bunt, 1600 Stk/Krt (20 x 80 Stk) <br><br>-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Becher Café Flower mit Henkel 20 cl Bunt, 1600 Stk/Krt (20 x 80 Stk) <br><br>-
Duni Becher Café Flower mit Henkel 20 cl Bunt, 1600 Stk/Krt (20 x 80 Stk) <br><br>-
Artikel-Nr.:
     2813-391-3424
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     153759
EAN/GTIN:
     7321031537598
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Duni Becher Café Flower mit Henkel 20 cl Bunt, 1600 Stk/Krt (20 x 80 Stk)


- Becher aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton, beschichtet
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.600 Stück (ab € 0,13418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,13*
€ 323,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,40*
€ 322,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,65*
€ 317,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,51*
€ 304,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,68*
€ 255,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.