| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-3503 Herst.-Nr.: 197373 EAN/GTIN: 7321031973730 |
| |
|
| | |
| Duni Forum Pappbox 187 x 137 x 50 mm Braun ungeteilt, 420 Stk/Krt (1 x 420 Stk) Unsere Forum-Schalen weisen den Weg in die Zukunft der umweltbewussten, versiegelbaren Take Away-Lösungen. Sie bestehen zu 85 % aus FSC™-zertifiziertem Karton und besitzen eine dünne, entfernbare PE/EVOH-Beschichtung. Durch dieses innovative Design sind die Schalen auch MAP-geeignet, wodurch die Haltbarkeit von Speisen verlängert wird. Das Recycling nach dem Gebrauch ist ganz einfach: Die PE-Beschichtung von der Karton-Schale abziehen und den jeweils richtigen Recyclingströme zuführen.
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. - Aus FSC™-zertifiziertem Material - Für das Recycling leicht zu trennende Materialien - Mit unserem einzigartigen Duniform-Konzept versiegelbar
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton, beschichtet | Länge: | 18.70 cm | Breite: | 13.70 cm | Höhe: | 5.00 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |