Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Spitzkerzen 260x22mm Gold 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DUNI Spitzkerzen 260x22mm Gold 10 Stück
DUNI Spitzkerzen 260x22mm Gold 10 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-391-837
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     180337
EAN/GTIN:
     7321031803372
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
Spitzkerzen
leuchterkerzen duni
leuchterkerzen
DUNI Spitzkerzen 260x22mm Gold 10 Stück


Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
4.90 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
27.40 cm
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: spitzkerzen gold
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 28,17*
1
€ 4,19*
ab € 21,38*
€ 32,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,201* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 281,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.