Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet Elite Edelstahl Rostfrei Kerzenleuchter 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet Elite Edelstahl Rostfrei Kerzenleuchter 33 cm
Sambonet Elite Edelstahl Rostfrei Kerzenleuchter 33 cm
Artikel-Nr.:
     2813-393-1080
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     56125-33
EAN/GTIN:
     8014808533457
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Sambonet Elite Edelstahl Rostfrei Kerzenleuchter 33 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1.21 kg
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter edelstahl, kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.