Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet Elite Edelstahl/mit Deckel Suppenterrine 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet Elite Edelstahl/mit Deckel Suppenterrine 12 cm
Sambonet Elite Edelstahl/mit Deckel Suppenterrine 12 cm
Artikel-Nr.:
     2813-393-1224
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     56054-52
EAN/GTIN:
     8014808585562
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
edelstahl suppenterrine mit deckel
suppen terrine
Sambonet Elite Edelstahl/mit Deckel Suppenterrine 12 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.62 kg
Weitere Suchbegriffe: suppenterrine mit deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.