Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet Elite Edelstahl/mit Deckel Suppenterrine 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet Elite Edelstahl/mit Deckel Suppenterrine 25 cm
Sambonet Elite Edelstahl/mit Deckel Suppenterrine 25 cm
Artikel-Nr.:
     2813-393-1228
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     56054-65
EAN/GTIN:
     8014808585609
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
edelstahl suppenterrine mit deckel
suppen terrine
Sambonet Elite Edelstahl/mit Deckel Suppenterrine 25 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
2.22 kg
Weitere Suchbegriffe: suppenterrine mit deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.