Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet Elite Versilbert/o. Deckel Suppenterrine 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet Elite Versilbert/o. Deckel Suppenterrine 12 cm
Sambonet Elite Versilbert/o. Deckel Suppenterrine 12 cm
Artikel-Nr.:
     2813-393-1263
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     55054-12
EAN/GTIN:
     8014808530616
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
Suppenterrinen-Deckel
Terrine-Deckel
Sambonet Elite Versilbert/o. Deckel Suppenterrine 12 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.43 kg
Weitere Suchbegriffe: suppen terrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.