Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet Contour EPNS Kerzenleuchter 8,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet Contour EPNS Kerzenleuchter 8,5cm
Sambonet Contour EPNS Kerzenleuchter 8,5cm
Artikel-Nr.:
     2813-393-657
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     53125-08
EAN/GTIN:
     8014808607660
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Sambonet Contour EPNS Kerzenleuchter 8,5cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.40 kg
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.