Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Tischschild reserviert - 130x35x(H)40 mm - réservé - Schwarz - weiß -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Tischschild reserviert - 130x35x(H)40 mm - réservé - Schwarz - weiß -
HENDI Tischschild reserviert - 130x35x(H)40 mm - réservé - Schwarz - weiß -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4269
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     663486
EAN/GTIN:
     8711369663486
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Piktogramm-Tischaufsteller
HENDI Tischschild reserviert - 130x35x(H)40 mm - réservé -
Schwarz - weiß - Doppelseitig bedruckt - Neuheit - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - PMMA (Plexiglas)

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
3 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,86*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,60*
€ 2,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.