Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Tischschild reserviert - 130x35x(H)40 mm - gereserveerd - Schwarz - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Tischschild reserviert - 130x35x(H)40 mm - gereserveerd - Schwarz - weiß
HENDI Tischschild reserviert - 130x35x(H)40 mm - gereserveerd - Schwarz - weiß
Artikel-Nr.:
     2813-394-4276
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     663745
EAN/GTIN:
     8711369663745
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Piktogramm-Tischaufsteller
HENDI Tischschild reserviert - 130x35x(H)40 mm - gereserveerd -
Schwarz - weiß - Doppelseitig bedruckt - Neuheit - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - PMMA (Plexiglas)

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 3,02*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,72*
€ 3,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.