Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Suppenterrine - Ø90x(H)60 mm 125 ml Spezielle, härteste Porzellansorte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Suppenterrine - Ø90x(H)60 mm 125 ml Spezielle, härteste Porzellansorte
HENDI Suppenterrine - Ø90x(H)60 mm 125 ml Spezielle, härteste Porzellansorte
Artikel-Nr.:
     2813-394-4279
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     784778
EAN/GTIN:
     8711369784778
Suchbegriffe:
Löwenkopf-Terrine
Löwenkopfterrine
Suppen-Terrine
Suppenterrine
HENDI Suppenterrine - Ø90x(H)60 mm 125 ml
Spezielle, härteste Porzellansorte auf dem Markt - Hohe Stossunempfindlichkeit bei relativ geringem Gewicht - Extrem reines und strahlendes Weiss - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar - Temperaturbeständig bis 600C

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
7.70 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
9.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
632
6
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,59*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,56*
€ 4,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.