Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Tischschild Nicht rauchen - 52x(H)40 mm 2seitig bedruck - Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Tischschild Nicht rauchen - 52x(H)40 mm 2seitig bedruck - Nicht
HENDI Tischschild Nicht rauchen - 52x(H)40 mm 2seitig bedruck - Nicht
Artikel-Nr.:
     2813-394-4317
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     663660
EAN/GTIN:
     8711369663660
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Piktogramm-Tischaufsteller
HENDI Tischschild Nicht rauchen - 52x(H)40 mm
2seitig bedruck - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
3.60 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,73*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,26*
€ 3,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.