Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Sahnekännchen - 0,07 Liter Ø50x(H)55 mm Gerades Modell -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Sahnekännchen - 0,07 Liter Ø50x(H)55 mm Gerades Modell -
HENDI Sahnekännchen - 0,07 Liter Ø50x(H)55 mm Gerades Modell -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4320
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     450307
EAN/GTIN:
     8711369450307
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
HENDI Sahnekännchen - 0,07 Liter Ø50x(H)55 mm
Gerades Modell - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
8.40 cm
Breite:
4.90 cm
Höhe:
4.70 cm
Durchmesser:
5.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
258
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,64*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,88*
€ 4,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.