Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Salatlöffel - 0,06 Liter - schwarz Farbe 335 mm SAN Kunststoff -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Salatlöffel - 0,06 Liter - schwarz Farbe 335 mm SAN Kunststoff -
HENDI Salatlöffel - 0,06 Liter - schwarz Farbe 335 mm SAN Kunststoff -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4323
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     564455
EAN/GTIN:
     8711369564455
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
HENDI Salatlöffel - 0,06 Liter - schwarz Farbe 335 mm
SAN Kunststoff - Temperaturbeständig bis 80C

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 4,68*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,69*
€ 4,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.