Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Teller flach Ø160 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Teller flach Ø160 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
HENDI Teller flach Ø160 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
HENDI Teller flach Ø160 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-4326
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     795101
EAN/GTIN:
     8711369795101
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
HENDI Teller flach Ø160 mm
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
15.50 cm
Breite:
15.50 cm
Höhe:
1.80 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
167
12
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,58*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,77*
€ 4,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.