Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pizzagitter - Ø230 mm Solide Konstruktion - Ideal für gleichmässiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pizzagitter - Ø230 mm Solide Konstruktion - Ideal für gleichmässiges
HENDI Pizzagitter - Ø230 mm Solide Konstruktion - Ideal für gleichmässiges
Artikel-Nr.:
     2813-394-4334
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     617502
EAN/GTIN:
     8711369617502
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen
HENDI Pizzagitter - Ø230 mm
Solide Konstruktion - Ideal für gleichmässiges Pizza backen - Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
22.90 cm
Breite:
22.90 cm
Höhe:
0.40 cm
Durchmesser:
23.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pizza gitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 4,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,56*
€ 4,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.